Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-active 10x25 10 x Schwarz 80407331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y388522
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80407331
EAN/GTIN:
     4007450100157
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Mit einem Blick bist du mitten im Geschehen: Die Ferngläser der MINOX X-active Serie bringen dich näher an Flora und Fauna– dank 8- oder 10-facher Vergrößerung und bis zu 140 m großem Sehfeld. Die leistungsstarken Allroundtalente bieten dir eine sehr gute optische Leistung mit neutraler Farbwiedergabe und hohem Kontrast – auch in der Dämmerung oder im Morgengrauen.

Die offene Komfortbrücke sorgt für bequemes Bedienen und den sicheren Griff mit einer Hand. Entdecke jetzt dein neues Allround-Fernglas für deine Abenteuer in der Natur.
Features:
Hohe Detailwiedergabe
Großes Sehfeld
Wasserdicht bis 5 m
Stickstoff-Gasfüllung
Lieferumfang:
Neoprentrageriemen + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
114 mm
Gewicht:
325 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Austrittspupille:
2.5 mm
Nahpunkt:
2.5 m
Pupillendistanz:
56 - 78 mm
Dämmerungszahl (max.):
18.8
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
105 m
Weitere Suchbegriffe: Minox, X-active 10x25, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.