Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas Rapid 7,5x44 7,5 x Tarn-Grün 80405445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y388232
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80405445
EAN/GTIN:
     4007450622512
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Ursprünglich für den harten Einsatz auf der Jagd entwickelt, eignet sich das MINOX 7.5x44 RAPID mit Einzel-Okulareinstellung auch für die rauen Bedingungen auf hoher See oder in den Bergen. Nämlich genau dann, wenn Objekte schnell und aus der Bewegung heraus erkennbar sein müssen.

Mit dem 7.5x44 RAPID sparst du dir lästiges Scharfstellen und unnötige Bewegungen. Gleichzeitig lässt es sich bequem mit einer Hand bedienen. Gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz ist es mit Gummi-Abstreiflippen anstatt Dichtungsringen ausgestattet. Mach das RAPID zum festen Bestandteil deiner Ausrüstung!
Features:
7,5-fache Vergrößerung
Leichtes Polycarbonat-Gehäuse
Wasserdicht nach IPX7
Lieferumfang:
Neoprentrageriemen + Okularschutzdeckel + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
53 mm
Farbe:
grün
Breite:
131 mm
Gewicht:
780 g
Herstellerfarbe:
Tarn-Grün
Vergrößerung:
7.5 x
Produkt-Art:
Fernglas
Austrittspupille:
5.9 mm
geometrische Lichtstärke:
34.4
Nahpunkt:
1.5 m
Dämmerungszahl (max.):
18.2
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
132 m
Weitere Suchbegriffe: fernglas 5x, Minox, Rapid 7, 5x44, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,15*
€ 702,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,30*
€ 518,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.