| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y365832 Herst.-Nr.: 907348 EAN/GTIN: 4005299007163 |
| |
|
| | |
| Für alles gerüstet! Mit dem Auflieger-Fahrgestell im Maßstab 1:14 wird der Container-Transport zum Kinderspiel. Das detailreiche Modell mit CNC-gefrästem Alu-Rahmen ist die perfekte Ergänzung für Ihre Tamiya-Zugmaschine. Weitere Features des Auflieger-Fahrgestells sind mechanische Sattelstützen, eine Pendelachsenaufhängung mit Blattfedern und Breitreifen mit Schaumstoffeinlagen sowie verchromte Felgen. Die Containerbefestigung ist variabel. Als Fracht eignet sich unter anderem der neue Carson-Flüssigkeitscontainer (Artikelnummer: 500907349). Features: Länge 915 mm Alu Rahmen CNC gefräßt (schwarz eloxiert) Containerbefestigung änderbar Weitere Informationen: | | Ersatzteil-Ausführung: | Auflieger-Fahrgestell 20/40ft. Cont. | Maßstab (Details): | 1:14 | Produkt-Art: | Tuningteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport |
| | |
| |