| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y348122 Herst.-Nr.: 003920491 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das hocheffiziente EGSTON Desktopnetzteil, speziell ausgelegt für langlebige Anwendungen, vereinigt hochentwickelte Schaltnetzteiltechnologie mit hohem Wirkungsgrad, ein europäisches Produkt mit langlebigen Qualitätsbauteilen. Features: 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1 A 24 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Einsatzort: | Steckdose + Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Typ: | E2CFMW3 24 | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Netzgeräte-Besonderheiten: | mit Europa-Adapter + mit UK-Adapter | Ausgangsstrom (max.): | 1 A | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |