Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP07-090V2 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 0.84A 7.50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334952
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP07-090V2
EAN/GTIN:
     4024559340383
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 9v
steckernetzgerät

Features:
9 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.84 A
7.50 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.50 W
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
HNP07-090V2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
0.84 A
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 10,19*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,21*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 14,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.