Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP07-120V2 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.63A 7.50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334922
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP07-120V2
EAN/GTIN:
     4024559340390
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät

Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.63 A
7.50 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.50 W
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
HNP07-120V2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
0.63 A
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 10,26*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,27*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.