Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP12-050V2 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 2.40A 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334912
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP12-050V2
EAN/GTIN:
     4024559340413
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 12w
steckernetzgerät

Features:
5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.40 A
12 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
HNP12-050V2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
2.40 A
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 12,53*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,55*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.