Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HR-3U + box Mignon (AA)-Akku NiMH 2700 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y310212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     139218
EAN/GTIN:
     4042883392182
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Leistungsstarker Akku für Hochstromverbrauch.
Features:
Kapazität 2700 mAh
Inkl. Akkubox
Lieferumfang:
4x Panasonic BK-3HGAE/BF1 + 1x Akkubox
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
132 g
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
HR-3U + box
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2700 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 17,02*
2 Tage
331
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,00*
€ 34,71*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 34,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.