Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet ArdDevKIT1_v2 Starter-Kit Starter Kit UNO R.3 SET ATMega328 Passend für (Arduino Boards)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y309941
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ArdDevKIT1_v2
EAN/GTIN:
     4038816024909
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Mit der Arduino® Open-Source Electronics Prototyping Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten zusammengestellt.
Lieferumfang:
Ordnungsbox mit unterschiedlichen Fächern · 4duino Uno R3 mit USB-Kabel (kompatibel zu Arduino® Uno R3) · Breadbord · 7-Segementanzeige, 4-stellig und 1-stellig · 8x8 Dot-Matrix Modul · Joystick · Schrittmotor mit Ansteuerungsplatine · LCD-Display Modul · Servo-Motor · IR-Empfänger mit IR-Fernbedienung · Relais-Modul, 10A, 250V, AC · 16 Tasten Tastatur · Feuchtigkeitssensor · Regensensor · Mikrofon · Betriebs-LED · 5-Taster · Realtime Clock Modul · Diverse Steckerleisten, LED, Stecker und Anschlussmodule (E1) · Farbsensor TCS230 / TCS3200 Farberkennungsensor · Temperatursensor Temp (KY-001) DS18B20.
Hinweise:
Das genaue Aussehen einiger Teile kann im gelieferten Set eventuell abweichen, die Funktion ist aber gleichwertig.

QIG u. Kurzanleitung unter: service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/Article/View/276/144/intro-4duino-starter-kit
Weitere Informationen:
EEPROM:
1 kB
Anzahl analoge Eingänge:
6
Anzahl analoge Ausgänge:
6
Anzahl digitale Ausgänge:
14
Passend für:
Arduino
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328
Betriebsspannung:
5 V/DC
Schnittstellen:
USB + ICSP + Buchsenleiste
Anzahl digitale Eingänge:
14
Produkt-Art:
Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Allnet, Starter Kit UNO R3 SET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,88*
€ 76,40*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 76,41*
€ 3,50*
ab € 69,88*
€ 91,00*
6 Tage
57
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 127,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.