Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94454 Capea LED-Außenstandleuchte LED LED fest eingebaut 6W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y294352
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94454
EAN/GTIN:
     4000870944547
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Die Outdoor Pollerleuchte Capea mit einer Leistung von 6 Watt setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung im Außenbereich. So werden Einfahrten und Wege gleichmäßig und sicher ausgeleuchtet. Die Leuchte, mit einer angenehmen Lichtfarbe von 3.000K, ist dank Schutzart IP44 garantiert wasserdicht und rostfrei. Mit dem enthaltenen Befestigungskit lässt sie sich auch auf festen Untergründen montieren.
Features:
Pollerleuchte zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
für den 230V-Direktanschluss
Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
IP44 spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Outdoor 230V Pollerleuchte Capea
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Terrasse/Sitzbereich + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
600 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,48*
€ 49,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,80*
€ 51,30*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 51,31*
€ 8,50*
ab € 41,23*
€ 54,52*
€ 5,95*
ab € 45,69*
€ 59,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.