Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Servo Steckerkabel [1x Futaba-Stecker - 1x offene Kabelenden] 0.14mm² flach 10St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y274932
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6992145
EAN/GTIN:
     4064161155357
Suchbegriffe:
Servo
Servokabel
servokabel

Features:
Kabellänge: 300 mm
Querschnitt: 0.14mm²
Futaba Stecker - offene Kabelenden
10er-Set
Lieferumfang:
Servo Gegenkabel x 10
Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
30.00 mm
Querschnitt je Ader:
0.14 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Querschnitt:
0.14 mm²
Kabel-Anwendung:
Servo
Besonderheiten:
flach
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Ausführung:
Steckerkabel
Stecksystem:
Futaba-Stecker + Offene Kabelenden
Anschluss A:
Futaba-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Servo Steckerkabel
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,78*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,57*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 15,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.