Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 254mm x 152mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y242601
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Der verschweißbare Abschirmbeutel vom Typ "Metal-In" ist frei von Schwermetallen wie Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom VI sowie Recyclebar
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Metallisierung - Aluminiumbedampfung
Hinweise:
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Die Angaben zu Länge und Breite beziehen sich auf das Innenmaß.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
254 mm
Farbe:
grau
Breite:
152 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Mat.stärke:
77 µm
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>10</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 152x254mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, Wolfgang Warmbier, esd, esd schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,41*
2 Tage
408
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
6 Tage
57
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 12,74*
€ 17,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,01*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,30*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 6,40*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,47*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 9,05*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,42*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,71*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,50*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,61*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 22,35*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,70*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.