Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457mm x 457mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y242091
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Der verschweißbare Abschirmbeutel vom Typ "Metal-In" ist frei von Schwermetallen wie Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom VI sowie Recyclebar
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Metallisierung - Aluminiumbedampfung
Hinweise:
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Die Angaben zu Länge und Breite beziehen sich auf das Innenmaß.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
457 mm
Farbe:
grau
Breite:
457 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Mat.stärke:
77 µm
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>6 </sup>- 10<sup>7</sup> mΩ
Herstellerfarbe:
Silber
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Wolfgang Warmbier, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,11*
1 Tag
1133
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 5,09*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 101,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 16,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,46*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 19,41*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,32*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,54*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,33*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,66*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 35,38*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,34*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,50*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.