Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y227351 Herst.-Nr.: E301531800 EAN/GTIN: 7638900426663 |
| |
|
| | |
| Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 7 Jahre lagerfähig. Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Die Energizer 9-Volt-Batterien behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 5 Jahre, sodass Ihnen Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Verlassen Sie sich auf die langlebige Leistung und den Geräteschutz Ihrer Rauchmelder, Spielzeuge, ferngesteuerten Autos, Uhren und anderen hochwertigen Geräte, wie Sie es von Energizer erwarten. Features: Bis zu 5 Jahre lagerfähig Auslaufschutz Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 48.5 mm | Breite: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K | Größe: | 9 V Block | Batterie-, Akku- Gruppe: | 9 V-Block | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 9 V | Produkt-Art: | 9 V Block-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,91* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,63* | € 2,34* | | | | | | | | 12 | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|