Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000013 Transportkiste ABS Kunststoff (L x B x H) 296 x 396 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y188952
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000013
EAN/GTIN:
     4063104001119
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Alles griffbereit in der Systainer³ ToolBox M 237! Die Cabrio-Variante im Systainer³-System als praktischer Helfer für Werkstatt und Baustelle. Durch den beweglichen Tragegriff und den Systainer³ Verschluss lässt sich die Systainer³ ToolBox mit nur einem Dreh koppeln. Verknüpfbarkeit mit allen systainer®- Generationen und Integration in die Fahrzeugeinrichtung machen die ToolBox zum perfekten Begleiter im Alltag. Stauraum und Aufnahmen für Schraubendreher erleichtern das Organisieren bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
296 mm
Breite:
396 mm
Innenmaß Tiefe:
221 mm
Innenmaß Höhe:
222 mm
Innenmaß Breite:
357.8 mm
Gewicht:
1.70 kg
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Signal-Blau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: 04063104001119, Tanos, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 48,75*
€ 62,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,97*
€ 62,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 65,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.