Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix VT 11 Steckdosentester CAT II 300V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y183232
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06230304
EAN/GTIN:
     3760171417331
Suchbegriffe:
03760171417331
Multimetrix
VT 11
spannungstester
Der Multimetrix VT 11 Steckdosenprüfer ist ideal für Renovierungsarbeiten und zur schnellen Prüfung des Anschlusses von Schutzkontaktsteckdosen.
Sehr praktisch: Das Gerät zeigt sofort an, ob am Schutzleiter Spannung anliegt.

Durchgeführte Prüfungen:
PE (Erde) nicht angeschlossen
Phase (L) nicht angeschlossen
Neutralleiter (N) nicht angeschlossen
Phasenvertauschung (L) / Neutral (N)
Phasenvertauschung (L) / Erde (PE)
Features:
PE (Erde) nicht angeschlossen
Phase (L) nicht angeschlossen
Neutralleiter (N) nicht angeschlossen
Phasenvertauschung (L) / Neutral (N)
Phasenvertauschung (L) / Erde (PE)
Lieferumfang:
1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
79 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
70 g
Typ:
VT 11
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT II 300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Steckdosentester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 30,54*
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 30,55*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 35,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.