Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely HR-6 6-Kanal Empfänger 2,4GHz Stecksystem JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y182041
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS-IA6
EAN/GTIN:
     4016138979824
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Passend zur Reely HT-6 Hand-Fernsteuerung, Best.-Nr. 1310037.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
41 mm
Breite:
22 mm
Anzahl Kanäle (Details):
6
Gewicht:
7 g
Modell:
HR-6
Frequenz:
2.4 GHz
Herst.-Teilenr.:
FS-IA6
Betriebsspannung max.:
6.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 6.5 V
Stecksystem:
JR
Produkt-Art:
6-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: 04016138979824, Reely, HR-6, Empfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 52,11*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,39*
€ 52,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.