Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Knopfzelle 319 1.55V 10 St. 22.5 mAh Silberoxid SR527SW-PBWW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y168702
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     248379
EAN/GTIN:
     4582503190250
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.
Features:
Stabile Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
10er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
2.7 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR527SW + SR64 + SR527 + V319 + D319 + 615 + 280-60 + SB-AE + SB-DE + RW328 + R319 + GP19
Größe:
319
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
22.5 mAh
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, SR527SW-PBWW, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 16,80*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.