Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HIP-K.6/16.STO.1.M32.G 1106425-3 Steckergehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y153121
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1106425-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Druckdicht, Korrosionsgeschützt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Serie:
HIP-K
Herst.-Teilenr.:
1106425-3
Typ:
HIP-K.6/16.STO.1.M32.G
Baugröße:
3
Anschluss:
Schrauben
Bauform:
HIP-K
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade + mit Schraubverriegelung am Oberteil
Gewinde-Maß:
M32
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Steckergehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip68, TE Connectivity, HIP-K6/16STO1M32G, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,88*
€ 75,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 75,38*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 129,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.