Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD FLS HSS DIN 373 15,0M 25203111 Flachsenker 15mm HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y130362
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203111
EAN/GTIN:
     4007220169155
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din373 mittel
Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad mittel (M) nach ISO 273.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
HSS
Schaft-Ø:
12.5 mm
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Duroplast + Edelstahl + Gusseisen + Holz + Kunststoff + NE-Metalle +
Ø:
15 mm
Produkt-Art:
Flachsenker
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, PFERD, FLS HSS DIN 373 15, 0 M, senkwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,00*
ab € 11,64*
€ 16,55*
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 17,83*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,91*
€ 23,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.