Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD FLS HSS DIN 373 18,0 F 25203105 Flachsenker 18mm HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y130352
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203105
EAN/GTIN:
     4007220168950
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 fein
Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.
Weitere Informationen:
Gewicht:
72 g
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
HSS
Schaft-Ø:
12.5 mm
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Duroplast + Edelstahl + Gusseisen + Holz + Kunststoff + NE-Metalle +
Ø:
18 mm
Produkt-Art:
Flachsenker
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, PFERD, FLS HSS DIN 373 18, 0 F, senkwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,00*
ab € 13,91*
€ 19,70*
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 20,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 21,05*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 27,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.