Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3522.02 Funk Wanduhr 30cm x 4.3cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y088681
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3522.02
EAN/GTIN:
     4009816028457
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr

Features:
DCF-77 Zeitempfang über Funk
Durchmesser 30 cm
Glasabdeckung
Lieferumfang:
Funk-Uhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.3 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gewicht:
705 g
Durchmesser:
30 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff + Glas
Funktionen:
Funk (DCF77)
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, TFA Dostmann, Funk-Wanduhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 20,35*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,37*
1 Tag
172
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 25,75*
€ 3,50*
ab € 32,99*
€ 42,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,24*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.