Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1015-01-16R6 Stiftgehäuse-Kabel Micro-MaTch Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077341
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1015-01-16R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.60 mm
Farbe:
rot
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1015-01-16R6
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Rot
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
16
Serie:
Micro-MaTch
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse, 02050003634670, Connfly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,11*
2
€ 6,90*
ab € 0,278*
€ 1,173*
1 Tag
326
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.