Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AT3 3,5-20/21-4 Spartransformator 3 x 200 V/AC, 208 V/AC 3 x 400 V/AC 3500 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074121
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AT3 3,5-20/21-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.
Features:
3 x 200 V/AC, 208 V/AC
3 x 400 V/AC

3500 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3500 VA
Höhe:
220 mm
Länge:
150 mm
Breite:
267 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
20 kg
Anzahl Ausgänge:
3 x
Eingangsspannung:
200 + 208 V/AC
Ausgangsspannung:
400 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
AT3 3,5-20/21-4
Isolierstoffklasse:
F
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
3 x
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
nach VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, C
Produkt-Art:
Spartransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Weitere Suchbegriffe: Block, AT3 3, 5-20/21-4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,68*
€ 385,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 333,02*
€ 385,91*
Frei Haus
ab € 389,04*
€ 495,94*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 551,60*
€ 624,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 242,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.