| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y073431 Herst.-Nr.: BCR2DMULTI10 EAN/GTIN: 4260390490119 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus. Features: Hohe Energiedichte Minimale Selbstentladung Zuberlässig und hoher Lebensdauer Weitere Informationen: | | Höhe: | 27 mm | Durchmesser: | 15.6 mm | Alternative Bezeichnungen: | EL1CR2 + KCR2 + RLCR2 + DLCR2 + DLCR2B + DR2R + RLCR2-L + 5046LC + CR17355 | Größe: | CR 2 | Typ: | DCR2 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Fotobatterie | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 800 mAh | Temperaturbereich: | -20 <bis/> +60 °C | Produkt-Art: | Fotobatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cr-2, 04260390490119, Duracell, DCR2, Duracell Fotobatterien |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,04* | € 70,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,53* | € 70,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,73* | € 82,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|