Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9563740 Drucktaster 12V 0.005A 1 x Aus/(Ein) Kontaktelement (Ø x H) 21.7mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y070232
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9563740
EAN/GTIN:
     4064161189840
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
tru components drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
14.5 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
21.7 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl-Optik
Typ:
TC-9563740
Knopf-Ø:
15.4 mm
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Stecker
Einbau-Ø:
19 mm
Schaltstrom (max.):
0.005 A
Schaltspannung:
12 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
Kontaktelement
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Verpackungsart:
Bulk
Elektrische Lebensdauer:
50.000 Zyklen
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, switch, Taster, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.