Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 9263-1-06 FN 9263-1-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1A 5.3 mH (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06802
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 9263-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
32.2 mm
Breite:
46 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
FN 9263-1-06
Typ:
FN 9263-1-06
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
5.3 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, netzentstörfilter schaffner, gerätestecker, Schaffner, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 34,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 35,75*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 52,75*
€ 69,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.