Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG 12463909 ACBS-11 Hilfsschalter 1 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y062671
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12463909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hilfsschalter für Motorschutz-Leistungsschalter MPW18, MPW40 und MPW65.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
69 mm
Breite:
9 mm
Passend für (Details):
MPW Motorschutz Leistungsschalter
Ausführung:
Seitlicher Anbau links
Schutzart:
IP20
Typ:
ACBS-11
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, WEG, ACBS-11, 122-0781, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 14,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 14,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.