Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWC012-01-30D24 Schütz 3 Schließer 5.5kW 230 V/AC 12A mit Hilfskontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y061381
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12487361
EAN/GTIN:
     7909158140206
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Schütz CWC0 zum Schalten von Elektromotoren. Mit technisch und mechanisch abgestimmten Motorschutz-Leistungsschaltern MPW und Motorschutzrelais RW lassen sich schnell kompakte Motorstarter aufbauen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar.
Features:
Leistung 5.5 kW
Hinweise:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Tiefe:
52 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Polzahl:
3polig
Montageart:
Hutschiene
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Dauerstrom (max.):
22 A
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
12 A
Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: WEG, CWC012-01-30D24, 122-0820, schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,35*
€ 53,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 53,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,45*
€ 55,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500637
ab € 5,47*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,89*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,69*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 4,01*
Zubehör
WEG
12500633
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.