| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y001641 Herst.-Nr.: PC-0324-100-0 EAN/GTIN: 4016139042930 |
| |
|
| | |
| Die ökonomischen Schaltnetzteile der Baureihe Power Compact setzen Maßstäbe in ihrer Klasse. Überdurchschnittlich robust gegen Transienten und energiereiche Störimpulse am Netzeingang und ausgestattet mit wesentlichen Zusatzmerkmalen für eine weltweit hohe Anlagenverfügbarkeit. Features: Stabilisierte und einstellbare Sekundärspannung · Schnelles Auslösen von Leitungsschutzschaltern · DC OK Signalisierung · Parallel schaltbar · Push-In Anschlusstechnik · Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Leistung: | 240 W | Höhe: | 127 mm | Länge: | 161 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 1020 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung (nominal): | 400 - 500 V/AC | Ausgangsspannung (nom.): | 24 V/DC | Herst.-Teilenr.: | PC-0324-100-0 | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Eingänge: | 1 | MTBF: | 500000 h | Anschluss: | Push-In-Klemme | Ausgangsstrom (max.): | 10 A | Ausgangsspannung (min.): | 23 V/DC | Ausgangsspannung (max.): | 28.5 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 575 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 320 V/AC | Max. Temperatur: | +70 °C | Eingangsspannung: | 320 - 575 V/AC<br>450 - 800 V/DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,14* | € 150,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,97* | € 173,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,37* | € 178,00* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,62* | € 183,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,66* | € 184,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|