Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50102 1:14 Kotflügel 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X999591
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50102
EAN/GTIN:
     4260432972665
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Robuste Kotflügel aus Edelstahl-Riffelblech mit Rahmenhalterung.
Die Kotflügel originalgetreue mit Miniaturschellen am Rahmenhalter befestigt.
Ideal für 8x8 LKW oder Auflieger mit Singelbereifung.
Features:
Aus Edelstahl
Lieferumfang:
2 Kotflügel mit Rahmenhalterung und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Kotflügel
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.