Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster AMM 700 Max AS 71293662000 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku, ohne Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X981892
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293662000
EAN/GTIN:
     4014586895284
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.-18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.-Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.-Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.-Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.-Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.-Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.
Lieferumfang:
1x Akku Multimaster AMM 700 Max + 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) + Ohne Akku + Ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.1 kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
StarlockMax + QuickIN
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akku-multi-cutter fein, akku multi cutter, Fein, Multimaster AMM 700 Max AS, multiwerkzeug, multitool
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 207,69*
€ 246,67*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 256,25*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 224,19*
€ 261,65*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 269,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 273,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.