Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler LED-Beleuchtung Rot blinkend 5 - 10V C5454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X972461
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5454
EAN/GTIN:
     4056534012473
Suchbegriffe:
RC-Car Beleuchtung
rc car beleuchtung
- Superleichtes LED Kabel mit jeweils 2 kraftvoll leuchtenden LEDs
- Kinderleichte Montage am Modell z.B. mit Klebestreifen
- Direkt an einen freien Steckplatz am Empfänger einstecken
- Oder mit 5 bis 10 Volt speisen (z.B. 2-zelliger LiPo Akku 7.4V)
- Mehrere LED Kabel (auch verschiedenfarbige) können kombiniert und zugleich betrieben werden
- Sehr geringe Stromaufnahme
- Hohe Lichtstärke - Auch bei Tageslicht einsetzbar
- Kabel können nach Belieben gekürzt oder verlängert werden

Diese steckerfertigen LED Kabel eignen sich ideal für die Modellbeleuchtung von Flugmodellen, Hubschrauber, Autos, Schiffe usw.
Lieferumfang:
LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Gewicht:
4 g
Betriebsspannung max.:
10 V
Betriebsspannung min.:
5 V
Besonderheiten:
blinkend
Betriebsspannungsbereich:
5 - 10 V
Produkt-Art:
LED-Beleuchtung
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Pichler, LED-Beleuchtung, Modellbau Beleuchtung, Modellbau LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.