Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X968822 Herst.-Nr.: GC7840/20 EAN/GTIN: 8710103935841 |
| |
|
| | |
| Schnelleres Bügeln mit 2 x mehr Dampf: Der leistungsstarke und konstante Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP-Technologie müssen Sie keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
Compact technology Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch Automatisches Ausschalten bei längerem Stillstand Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren
Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, ohne Brandflecken OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich
Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß Energie sparen mit ECO-Modus Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten Kratzfeste SteamGlide-Bügelsohle für gute Gleitfähigkeit Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung. Features: OptimalTEMP Technologie Steamglide Bügelsohle Intelligente Calc-Clean-Funktion Eco Modus Lieferumfang: 1 x Dampfbügelstation PerfectCare Compact GC7840/20 + CalcClean-Behälter. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2400 W | Höhe: | 275 mm | Länge: | 373 mm | Farbe: | blau | Breite: | 193 mm | Gewicht: | 2.95 kg | Tankinhalt: | 1.5 l | Herstellerfarbe: | Blau-Weiß | Dampfdruck (max.): | 6.5 bar | Konstante Dampfmenge: | 120 g/min | Extra-Dampfstoß: | 400 g/min | Produkt-Art: | Dampfbügelstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,58* | € 157,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,41* | € 161,14* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,75* | € 167,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,22* | € 174,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|