Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS228C-4-CON Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X968351
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS228C-4-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Codierring
Kodierungsring
klinkenstecker 6,3mm stereo

Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + gelb
Herst.-Teilenr.:
NYS228C-4-CON
Typ:
NYS228C-4-CON
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Stereo
Außen-Ø:
6.35 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber + Gelb
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
AWG:
24
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm, Rean AV, klinkenstecker verbinder, klinkensteckerverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,53*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.