| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X961472 Herst.-Nr.: 4514160 EAN/GTIN: 4006825664409 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Rohrreiniger TE-DA 18/760 Li-Solo sorgt für Durchfluss in den Rohren, und das mühelos und im Handumdrehen. Der Rohreiniger ist Mitglied der Power X-Change-Familie, Akkus dieser Systemreihe können untereinander verwendet werden. Der Reinigungsprozess ist dank einfachem Ein- und Ausfahren mit angetriebenem Vorschub eine saubere Sache. Der Rechts- und Linkslauf löst die Spirale schnell wieder, falls diese mal blockiert sein sollte. Die verzinkte und rostunempfindliche Spirale garantiert dabei die Langlebigkeit des Gerätes. Durch die Ein- und Auslassöffnung kann die Trommel bequem gereinigt werden. Der Feststellmechanismus ermöglicht ein Befreien von hartnäckigem Schmutz. Der Akku-Rohrreiniger ist geeignet für Rohre mit 16 bis 55 mm Durchmesser dank 7 mm starker Spirale. Eine LED sorgt für das Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Höchste Handlichkeit bietet das ergonomische Design mit Softgrip. Features: Mitglied der Power X-Change Familie Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale Rechts-/Linkslauf Verzinkt Hinweise: Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Weitere Informationen: | | Länge: | 362 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 55 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 16 mm | Produkt-Art: | Rohrreiniger |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,12* | € 103,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,08* | € 103,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,72* | € 118,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,22* | € 133,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 107,97* | € 133,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|