Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 20.0 x 10.0mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X957021
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9654
EAN/GTIN:
     4056534036417
Suchbegriffe:
Pichler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
10.0 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
20.0 mm
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 21,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.