| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95614 Herst.-Nr.: 703582 EAN/GTIN: 7611579114611 |
| | |
|
| | |
| Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte. Features: Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung Gutes Temperaturverhalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.5 mm | Durchmesser: | 12.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | BR1225 + DL1225 + ECR1225 + KCR1225 + KL1225 + KECR1225 + LM1225 + 5020LC + L30 | Größe: | CR 1225 | Technologie: | Lithium | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren + Taschenrechner | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 48 mAh | Temperaturbereich: | -40 bis +85 °C | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |