Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 794/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 794 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95332
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     794/sw
EAN/GTIN:
     4024881300055
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose kaiser
kaltgerätedose 2polig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Serie:
794
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker, 5411857995077, Kaiser, Gerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1191
€ 9,45*
ab € 1,08*
€ 1,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 3,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.