Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.401.6046.6 Verbindungsleitung Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95147
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.401.6046.6
EAN/GTIN:
     4015573846463
Suchbegriffe:
Wieland
Weniger Montagezeit, dadurch geringere Kosten. Übersichtliches Kabelmanagement. Integrierter Berührungsschutz und voreilender Schutzleiterkontakt. Mechanische Kodierung für polrichtigen Anschluss. Industriell vorgefertigte und geprüfte Komponenten. VDE-Zulassungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Buchse Wieland
Anschluss B:
GST18 Stecker Wieland
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.