Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolution Pi by Kunbus RevPi Core SE 16GB PR100366 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X947542
Hersteller:
     Revolution Pi by Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100366
EAN/GTIN:
     4260498391820
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Die S- und SE-Serie basieren auf dem brandneuen Raspberry Pi Compute Module 4S, einem Zwischenschritt zwischen der 3+ Serie und der RevPi 4-Serie. Beim Compute Module 4S handelt es sich um ein Compute Module im Formfaktor des CM3+, auf dem der leistungsstärkere Arm Cortex-A72 Prozessor des CM4 verbaut ist.

Was ist der Unterschied zwischen der S-Serie und der SE-Serie?
Der Unterschied zwischen der S- und SE- Serie ist schnell erklärt: Die S-Serie ist kompatibel mit allen Erweiterungsmodulen inklusive unserer Feldbus-Gateways. Die SE-Serie lässt sich nur um IO-Module und im Fall des RevPi Connect um Con-Module erweitern. Feldbus-Gateways werden in der SE-Serie nicht unterstützt.

Was war der Grund zwei Serien zu entwickeln?
Diese Neuerung beruht ebenfalls auf der globalen Halbleiter-Krise: Der benötigte IC, der für die Anbindung der Gateways über die PiBridge zuständig ist, ist aktuell für uns nicht in ausreichenden Mengen zu bekommen. Da wir an den Verkaufszahlen sehen können, dass viele RevPi Nutzer ihre Geräte ohne Gateways betreiben, haben wir uns dazu entschieden, die SE-Serie ins Leben zu rufen. So möchten wir sicherstellen, dass wir genügend Geräte für alle Kundenanforderungen bauen können.

Was gibt es beim Umstieg von den bisherigen Geräten auf die S- bzw. SE-Serie zu beachten?
Kunden, die von Geräten mit dem CM3/3+ auf RevPis mit dem CM4S umsteigen, müssen eine wichtige Änderung beachten. Die neue CPU des Compute Modules 4S wird erst mit dem Kernel 5.10 unterstützt. Kunden, die ein eigenes Image oder KUNBUS-Image mit einem älteren Kernel benutzen, müssen den Kernel updaten.
Features:
Revolution in der SPS-Steuerung
Open-Source IPC
Basierend auf Raspberry Pi Compute Module 4S (angesiedelt zwischen der 3+ und der RevPi 4 Serie)
Alternative zum RevPi Core 3+ 16 GB (PR100300)
Nur mit I/O Modulen erweiterbar
Falls auch eine Erweiterung mit Gateways gewünscht ist, RevPi Core S 16 GB (PR100360) wählen
Erfüllt wichtige Industrienormen
Micro HDMI zum Anschluss von Visualisierungen
Hinweise:
Beim Umstieg von Geräten mit dem CM3/3+ auf RevPis mit dem CM4S muss eine wichtige Änderung beachtet werden. Die neue CPU des Compute Modules 4S wird erst mit dem Kernel 5.10 unterstützt. Kunden, die ein eigenes Image oder KUNBUS-Image mit einem älteren Kernel benutzen, müssen den Kernel updaten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110.5 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
22.5 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
115 g
Herst.-Teilenr.:
PR100366
Typ:
RevPi Core SE 16 GB
Modellnummer:
CM4S16
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Flashspeicher:
16 GB
Takt-Frequenz:
1.5 GHz
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 4S
Weitere Suchbegriffe: Revolution Pi by Kunbus, RevPi Core SE 16 GB, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,89*
€ 299,49*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 299,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,95*
€ 306,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,80*
€ 328,36*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,72*
€ 409,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.