| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X94674 Herst.-Nr.: 460814D EAN/GTIN: 4016138320558 |
| |
|
| | |
| Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode. Features:
24 mm Elfenbein Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 24 mm | Herst.-Teilenr.: | 460814D | Typ: | 460814D | Querschnitt je Ader: | 10 mm² | Länder-Farbcode: | DE | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Elfenbein | AWG max.: | 7 | Hülsenlänge: | 12 mm | Temperaturbereich: | +105 °C | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,72* | € 19,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,91* | € 20,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,63* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|