Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-RGA M63 BK Gewinde- und Verriegelungsadapter Plattenstärke (max.) 7mm Polyamid 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941462
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28777.4
EAN/GTIN:
     4044211234577
Suchbegriffe:
CONTA-CLIP
KDS-RGA M63 BK
Würgenippel
Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
22.1 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
7 mm
Herst.-Teilenr.:
28777.4
Typ:
KDS-RGA M63 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + silikonfrei
Kategorie:
Gewinde- und Verriegelungsadapter
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gewinde- und Verriegelungsadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 7,11*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 7,384*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 5,106*
€ 7,406*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,384*
€ 8,78696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,084*
€ 8,42996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,734*
€ 8,01346
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,174*
€ 7,34706
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28621.4
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.