Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12461 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 60 x 26 x 16.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X93853
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12461
EAN/GTIN:
     4040849124617
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
60 mm
Breite:
26 mm
Ausführung:
D für 2 Mignon
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
2
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849114618, Goobay, 11461
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1269
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,56*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.