| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X93397 Herst.-Nr.: 9VLJP EAN/GTIN: 4016138257601 |
| | |
|
| | |
| Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern. Features: Zuverlässig und langlebig Hohe Energiedichte Geringer Innenwiderstand Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 48.5 mm | Breite: | 25.5 mm | Gewicht: | 37 g | Alternative Bezeichnungen: | 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K | Größe: | 9 V Block | Technologie: | Lithium | Spannung: | 9 V | Kapazität: | 1200 mAh | Produkt-Art: | 9 V Block-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,2829* | € 9,0729* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,24* | € 9,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 10,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,24* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|