Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12466 Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 61.5 x 30 x 31.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X93340
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12466
EAN/GTIN:
     4040849124662
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
31.5 mm
Länge:
61.5 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
D für 4 Mignon
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
4
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849114656, Goobay, 11465
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
882
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.