Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X925172 Herst.-Nr.: 30.1065.02 EAN/GTIN: 4009816037497 |
| |
|
| | |
| Das praktische kleine Thermometer ist ideal zur Temperaturkontrolle in Innenräumen: im Wohnraum, Schlafzimmer, Keller, Auto, in der Werkstatt oder der Garage. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt.
Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Features: Vielseitig einsetzbares Thermometer Zur Temperaturkontrolle in Innenräumen Mit Befestigungsmagnet und ausklappbarem Ständer Höchst- und Tiefstwerte Klein und kompakt Weitere Informationen: | | Innentemperatur: | -10 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Übertragungssignal: | ohne | Funktionen: | Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 21 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,18* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,20* | € 6,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,50* | € 7,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,90* | € 28,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|