Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 381 1.55V 50 mAh Silberoxid SR55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92271
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     381.SP MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
0.86 g
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR1120SW + SR55 + SR1121 + V381 + D381 + 317 + 280-27 + SB-AS + SB-DS + RW30 + BS34 + B-SR
Größe:
381
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
50 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 00785618381313, 07611579381310, 07611579381624, 02050000211584
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,91*
7 Tage
94
3
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 3,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.