Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 357 1.55V 1 St. 190 mAh Silberoxid SR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92214
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     357.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579357629
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
2 g
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR44W + SR44 + SR1154 + V357 + D357 + 228 + J + 280-62 + SB-B9 + RW42 + WL14 + B507 + B-SR
Größe:
357
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
190 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,74*
€ 9,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.