| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X921952 Herst.-Nr.: 65060 EAN/GTIN: 4211125650605 |
| |
|
| | |
| Das BC 51 Blutdruckmessgerät vereint modernes Design und innovative Technik in einem Gerät. Die Arrhythmie-Erkennung erkennt eventuelle Herzrhythmusstörungen und der integrierte Risiko-Indikator stuft mittels einer farbigen Skala Ihre Ergebnisse direkt ein. Features: Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk Großes, perfekt ablesbares XL-Display Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen Lieferumfang: BC 51 + Blutdruckpass + Aufbewahrungsbox + 2x 1,5V AAA Batterien LR03 + Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Messbereich: | Manschettendruck 0-300 mmHg, <br>systolisch 60-255 mmHg, <br>diastolisch 40-200 mmHg, <br> | Genauigkeit: | systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg, <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,605* | € 48,795* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,81* | € 50,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,37* | € 50,19* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,185* | € 50,825* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 50,32* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|